Systemowy wspornik ścienny
Systemowy wspornik ścienny
SYSTEM MONTAŻU SCIENNEGO
SYSTEMKOFFER
Register now and access more than 60,000 products
Wygodny montaż
Wspornik ścienny umożliwia prosty i wygodny montaż na systemie tablic perforowanych
Zgodność z walizkami systemowymi 4.4.x i 8.4.x.
Materiały dodatkowe(X)
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Masa produktu (jednej sztuki) | 262 g |
Szerokość x głębokość x wysokość | 80 x 20 x 85 mm |
ŚRUBA-ISO7380/2-010.9-IS4-(A2K)-M6X12
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!