Szczelinowa tarcza See-Through
Przezroczysta ściernica płatkowa
ŚCIERNICA LAMELOWA WIDOK ZEBRA D125 P80
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Dobra widoczność przedmiotu obrabianego
- Zapobiega niepożądanemu nadmiernemu szlifowaniu.
- Redukcja błędów obróbki.
Wyższa jakość powierzchni dzięki bardziej ukierunkowanej pracy
Chłodne szlifowanie dzięki efektowi wentylacji
Zmniejszenie temperatury na powierzchni zapobiega niepożądanemu niebieskiemu zabarwieniu przedmiotu obrabianego.
Dobre, stabilne prowadzenie
Podczas szlifowania wyłącznie drewna lub tworzywa sztucznego tarcza musi być czyszczona poprzez szlifowanie narzędzia żelaznego o ostrych krawędziach.
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcje stalowe
- Przygotowanie szwów spawalniczych i obróbka końcowa
- Usuwanie rdzy
- Usuwanie kamienia kotłowego (w małych ilościach)
- Szlifowanie kutego żelaza (grille, balustrady, poręcze)
- Usuwanie nadmiaru cynku na szwach spawalniczych przed pokryciem tworzywem sztucznym
Obróbka stali nierdzewnej
- Budowa rurociągów, budowa zbiorników i kontenerów
- Budowa aparatury (przemysł chemiczny)
- Budowa zakładów, np. przemysł piwowarski i spożywczy
- Budowa łodzi
Obróbka aluminium (wszystkich metali nieżelaznych)
- Pojazdy specjalne, takie jak pojazdy silosowe, karetki pogotowia, samochody pożarnicze itp.
- Przemysł okrętowy
- Budowa samolotów
Maszyny rolnicze
Ostrzenie noży (kosiarki do trawy, kosiarki z listwami palców poruszającymi się ruchem posuwisto-zwrotnym)
Budowa karoserii
- Naprawy powypadkowe: Połączenia farb i szpachlówek wypełniających, szwy spawalnicze MIG
- Budowa pojazdów specjalnych (przyczepy samochodów ciężarowych, podlegające zużyciu części przenośników materiałów sypkich)
Obróbka drewna i FRP
Powierzchnie precyzyjne lub korekty krawędzi.
Średnica (Ø) | 125 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Rozmiar ziarna | 80 |
Konstrukcja | Wypukła |
Materiał tarczy nośnej | Tkanina z włókna szklanego |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Maks. zalecana prędkość obrotowa | 7500 obr/min |
Materiał ścierny | Korund cyrkonowy |