Szczelny i wiatroizolacyjny mankiet ®
Tuleja powietrzno- i wiatroszczelna WÜTOP
WUETOP
Register now and access more than 60,000 products
Mocny klej bezrozpuszczalnikowy o maksymalnej odporności na starzenie
Można stosować w temperaturach od -5°C
Optymalna kompensacja ruchów elementów i redukcji nacisku na obszar uszczelnienia
Dzięki stożkowej, elastycznej przelotce z długimi uszczelnionymi łącznikami
Maksymalne bezpieczeństwo podczas testów szczelności budynku
Gwarantowana szczelność zgodnie z normą DIN 4108-7, wytyczną OVE R7 oraz aktualnym rozporządzeniem EnEV.
Szczelny i wiatroizolacyjny kołnierz WÜTOP idealnie nadaje się do wiązania membran dachowych podkładkowych WÜTOP, folii dachowych ochronnych WÜTOP, paroizolacji WÜTOP i membran do fasad WÜTOP. Kołnierz był testowany na tych foliach. Z tego powodu zalecamy stosowanie folii WÜTOP w celu uzyskania optymalnych rezultatów.
Powierzchnia nakładania musi być sucha i oczyszczona ze smaru, resztek i kurzu. Porowate i absorbujące powierzchnie, takie jak beton, tynk, miękkie płyty wiórowe itp., należy wstępnie pokryć preparatem gruntującym AdhesionPlus lub preparatem gruntującym w sprayu.
Tuleję należy wybrać zgodnie z wymiarami kanału, aby zagwarantować szczelność i redukcję obciążeń.
Tuleje są fabrycznie pokrywane talkiem. W przypadku niewystarczających właściwości poślizgowych należy skorzystać z dołączonej do zestawu saszetki z talkiem i nałożyć go na wewnętrzną przelotkę lub rurę.
Materiały dodatkowe(X)
Trwałe uszczelnienie otworów od strony wewnętrznej i zewnętrznej poprzez membrany dachowe podkładkowe i folie dachowe ochronne WÜTOP, paroizolacje WÜTOP, membrany do fasad WÜTOP, mur, beton, stal, drewno i płyty OSB.
Wyciągnąć mankiet nad rurę. Odciągnąć folię zabezpieczającą. Docisnąć kołnierz samoprzylepny za pomocą wałka dociskowego lub szpatułki z tworzywa sztucznego. Należy unikać składania i zagniatania oraz zachować ostrożność podczas rozwijania.
Konstrukcja | 2-krotne |
Min./maks. średnica | 4-8 mm |
Długość | 150 mm |
Szerokość | 150 mm |
Nośnik | Tyvek®/PE-HD |
Baza kleju | Akrylan |
Odporność na wilgoć | Tak |
Odporne na promieniowanie UV | Maks. 6 miesięcy |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 100 °C |
Temperatura stosowania min. | -5 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!