Szczotka do mycia
Szczotka do mycia z przepływem wody
SZCZOTKA Z PRZEPLYWEM 400MM
Register now and access more than 60,000 products
- Kanał przepływowy zapewnia optymalne rozprowadzenie wody
- Ukośne ułożenie włosia umożliwia dotarcie do wszystkich miejsc
- Rozdwojone końcówki włosia wchłaniają duże ilości wody
- Delikatne czyszczenie lakieru dzięki rozdzielonemu, a przez to miękkiemu włosiu
Materiały dodatkowe(X)
Efektywna uniwersalna szczotka do mycia samochodów i pojazdów użytkowych. Szczotka może być używana jako szczotka doprowadzająca wodę lub do pracy w zanurzeniu.
Do podwójnych i pojedynczych obręczy kół samochodów ciężarowych oraz lokalnych autobusów i autokarów
Materiał | Polipropylen - PP |
Materiał włosia | PBT |
Kolor | Czerwony |
Długość | 400 mm |
Szerokość | 80 mm |
Wysokość | 115 mm |
Długość włosia | 52 mm |
Temperatura aplikacji maks. | 50 °C |
Konstrukcja | Z przepływem wody i gumową krawędzią |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!