Szczypce czołowe
Cęgi DIN ISO 5748
OBCINAK CZOLOWY 160 MM NEW
Register now and access more than 60,000 products
- Niewymagające wysiłku, dokładne cięcia dzięki specjalnie wyfrezowanej precyzyjnej krawędzi tnącej
- Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia długą żywotność i precyzję cięcia powierzchni
- Ostrza: dodatkowe hartowanie indukcyjne
- Powierzchnia: całkowicie wypolerowana i uszczelniona przezroczystym lakierem
- Powłoki uchwytu: podwójna powłoka z PCW
- Połączenie: połączenie zakładkowe
Materiały dodatkowe(X)
- Zarówno do miękkich, jak również bardzo twardych drutów
- Nadają się również do wiązania i przecinania drutu wiązałkowego, np. prętów zbrojeniowych w konstrukcji betonowej
Długość (L) | 160 mm |
Szerokość szczęk (zamkniętych) (A) | 30 mm |
Długość krawędzi tnącej (C) | 25 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu o średniej twardości | 3,5 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu twardego | 2,5 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu fortepianowego | 2,2 mm |
Długość w calach | 6 1/4 in |
Długość szczęk (B) | 9 mm |