Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Sızd. bandı, Flexband, Easy Plus dış mekan SK/VSK

SEALTPE-RAL-(EASY-PLUS)-EX-FSA-70MMX25M

Ürün no. 0875258070

EAN 4058794200843

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sızd. bandı, Flexband, Easy Plus dış mekan SK/VSK

Ürün no. 0875258070

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Fully adhesive window sealing tape with extremely high adhesive power and integrated finger-lift catch for quick and easy sealing of outdoor joints.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Siyah

Destek malzemesi

PE film

Yapıştırıcı tabanı

Akrilat

Genişlik

70 mm

Kalınlık

1 mm

Rulo uzunluğu

25 m

Tasarım

Kendinden yapışkanlı yüzey/tam kendinden yapışkanlı yüzey

Min./maks. işlem sıcaklığı

-10 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 80 °C

Aşırı yağmura (basınca) karşı min. direnç/koşullar

600 Pa / DIN EN 1027'ye uygun

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501'e uygun

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

12ay, doğal hava şartları

Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar

1,2 m / EN ISO 12572 ile uyumlu

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / kuru depolama alanı, 5°C - 25°C

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Duvar kağıdı bağlantı rulosu, silindir şekli

WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W4.5CM-D3.5CM

For pressing on and smoothing wallpaper seams, sealing tape and sealing fleece
x 1 ad.
Düzeltme rulosu, EUROFAST, silikon

EUROFAST-ANDRUECKROLLE-SILIKON-40MM

Standard pressure roller for pressing overlapping welding lines/roof sheeting
x 1 ad.
Püskürtme primer

SPRPRIM-(BUTYL-BITU)-TRANSP-500ML

Spray adhesion promoter for applying butyl and bitumen tapes on porous and absorbent surfaces.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler