Sızd. bandı, Flexband, Easy Plus iç mekan SK/VSK
SEALTPE-RAL-EASY-PLUS-IN-FSA-70MMX25M
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Beyaz |
Destek malzemesi | PE film |
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat |
Genişlik | 70 mm |
Kalınlık | 1 mm |
Rulo uzunluğu | 25 m |
Tasarım | Kendinden yapışkanlı yüzey/tam kendinden yapışkanlı yüzey |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -10 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 80 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501'e uygun |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 3 ay, dış hava şartları |
Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar | 38 m / EN ISO 12572 ile uyumlu |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / kuru depolama alanı, 5°C - 25°C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!