Sızdırmazlık bandı, cam, VKP Plus

YALITIM BANDI VKP PLUS 10MMX12,5M GRİ

Ürün no. 087502102

EAN 4053479340814

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sızdırmazlık bandı, cam, VKP Plus

Ürün no. 087502102
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
High-quality, waterproofed, pre-compressed BG1 sealing tape for secure and permanent joint sealing to over 600 Pa
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Gri

Kimyasal baz

İnce açık gözeli köpük

Genişlik

10 mm

Şiddetli yağmurda su geçirmezlik için min./maks. derz genişliği

2-3 mm

Rulo uzunluğu

12,5 m

Aşırı yağmura (basınca) karşı min. direnç/koşullar

600 Pa / DIN 18542-BG1'ye uygun

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

B1 - Düşük yanıcılığa sahip / DIN 4102-1'e uygun

Maks. su buharı difüzyonu direnç faktörü değeri µ

100

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet, sürüşte yağışa dayanıklı şekilde kurulduğunda

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 80 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

5°C ila + 25°C'de ve kuru depolamada kapalı orijinal ambalajında

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler