Sızdırmazlık contası
Sızdırmazlık contası
Ürün no. 0886000073
EAN 4038898454885
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Aramit lifi |
Renk | Gri |
DN nominal genişlik | DN.. 20.. |
İç çap (d1) | 20,0 mm |
Dış çap (d2) | 30,0 mm |
Kalınlık (h) | 2,0 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -50 - 200 °C |
Maks. çalışma basıncı | 40 bar |
Onay işareti | DVGW |