Sızdırmazlık contası

FLSEAL-DN25

Ürün no. 0886000074

EAN 4038898454892

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sızdırmazlık contası

Ürün no. 0886000074

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

for flat-sealing screw joints of heating and drinking water pipes
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Aramit lifi

Renk

Gri

DN nominal genişlik

DN.. 25..

İç çap (d1)

25,0 mm

Dış çap (d2)

38,5 mm

Kalınlık (h)

2,0 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-50 - 200 °C

Maks. çalışma basıncı

40 bar

Onay işareti

DVGW

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler