Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

PUL-ALÜMİNYUM-DIN7603-A-10X16X1

Ürün no. 046310 16

EAN 4011231392174

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form

Ürün no. 046310 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Form A
  • Korozyon direnci nedeniyle alüminyum conta (bazı güçlü asitlerin bulunduğu durumlar hariç) her yerde kullanılabilir.

  • Isı sayesinde, metal contanın yapısı daha da yumuşayarak basınç altına alındığında, vidalanarak birleştirilecek parçaların tüm pürüzlü yüzeylerinde tutunma sağlar.
Not

Sızdırmazlık contalarını kullanırken boyutların iç ve dış çap olarak belirtildiğini bilmelisiniz, mesafe darsa iç çap belirleyicidir; örneğin bir 10x12 pul bir 10x14 veya hatta bir 10x16 pulla değiştirilebilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

Yüzey

Düz

Şekil

A

Nominal boyut

10 x 16mm

İç çap (d1)

10,2 mm

Dış çap (d2)

15,9 mm

Kalınlık (h1)

1,0 mm

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

Mercedes: 007 603 010105

Maks. sıcaklık direnci

200 °C

DIN

7603

Erkek dişli (İngiliz) için uygun

R 1/8 inç

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler