Sızdırmazlık contası, alüminyum, A form
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-22X27X1,5
Ürün no. 046322 27
EAN 4011231392778
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Korozyon direnci nedeniyle alüminyum conta (bazı güçlü asitlerin bulunduğu durumlar hariç) her yerde kullanılabilir.
- Isı sayesinde, metal contanın yapısı daha da yumuşayarak basınç altına alındığında, vidalanarak birleştirilecek parçaların tüm pürüzlü yüzeylerinde tutunma sağlar.
Sızdırmazlık contalarını kullanırken boyutların iç ve dış çap olarak belirtildiğini bilmelisiniz, mesafe darsa iç çap belirleyicidir; örneğin bir 10x12 pul bir 10x14 veya hatta bir 10x16 pulla değiştirilebilir.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Düz |
Şekil | A |
Nominal boyut | 22 x 27mm |
İç çap (d1) | 22,2 mm |
Dış çap (d2) | 26,9 mm |
Kalınlık (h1) | 1,5 mm |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | BMW: 07119963555, Mercedes: 007 603 022100 |
Maks. sıcaklık direnci | 200 °C |
DIN | 7603 |