Sızdırmazlık contası, bakır contası, C form
BAKIR PUL(CONTA)DIN7603-C-ASBESTSZ-16X22
Ürün no. 046201622
EAN 4011231391436
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Korozyon direnci nedeniyle asbest içermeyen bakır conta (bazı güçlü asitlerin bulunduğu durumlar hariç) her yerde kullanılabilir. Isı sayesinde, metal contanın yapısı daha da yumuşayarak basınç altına alındığında, vidalanarak birleştirilecek parçaların tüm pürüzlü yüzeylerinde tutunma sağlar.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Dış çap (d2) | 21,9 mm |
İç çap (d1) | 16,2 mm |
Kalınlık (h1) | 2 mm |
Nominal boyut | 16 x 22mm |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | C |
DIN | 7603 |
Maks. sıcaklık direnci | 300 °C |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | Mercedes: 007 603 016303, Peugeot: 016402, Renault: 7700266044, Renault: 7703062062, VW/Audi: N.013 845.1 |
Erkek dişli için uygun | 16 x 1,5 mm |