Sızdırmazlık contası, bakır contası, C form

PUL-BAKIR-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-18X24

Ürün no. 046201824

EAN 4011231391481

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sızdırmazlık contası, bakır contası, C form

Ürün no. 046201824

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Asbest içermez, C form

Korozyon direnci nedeniyle asbest içermeyen bakır conta (bazı güçlü asitlerin bulunduğu durumlar hariç) her yerde kullanılabilir. Isı sayesinde, metal contanın yapısı daha da yumuşayarak basınç altına alındığında, vidalanarak birleştirilecek parçaların tüm pürüzlü yüzeylerinde tutunma sağlar.

NotSızdırmazlık pullarını kullanırken boyutların iç ve dış çaplar olarak belirtildiğine dikkat edilmelidir. Doğru boyutta pul mevcut değilse pulu iç çapa göre seçin, örneğin bir 10x12 pul bir 10x14 veya hatta bir 10x16 pulla değiştirilebilir.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Dış çap (d2)

23,9 mm

İç çap (d1)

18,2 mm

Kalınlık (h1)

2 mm

Nominal boyut

18 x 24mm

Malzeme

Bakır

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

C

DIN

7603

Maks. sıcaklık direnci

300 °C

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

Mercedes: 007 603 018303, Peugeot: 031302, Renault: 77030062063, Renault: 79030 62001, VW/Audi: N.013 839.1

Erkek dişli için uygun

18 x 1,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler