Sızdırmazlık contası, bakır, şekil A

BAKIR PUL (CONTA) DIN7603 A 24X30 PK

Ürün no. 046024 30

EAN 4011231390163

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sızdırmazlık contası, bakır, şekil A

Ürün no. 046024 30

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Şekil A
  • Korozyon direnci nedeniyle bakır halka (bazı güçlü asitlerin bulunduğu durumlar hariç) her yerde kullanılabilir. Özel ön ısıtma sayesinde, metal halkanın yapısı daha da yumuşayarak basınç altına alındığında, vidalanarak birleştirilecek parçaların tüm pürüzlü yüzeylerine kendi kendini gömebilir.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Dış çap (d2)

29,9 mm

İç çap (d1)

24,3 mm

Kalınlık (h1)

2 mm

Nominal boyut

24 x 30mm

Malzeme

Bakır

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

A

DIN

7603

Maks. sıcaklık direnci

300 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler