Sızdırmazlık contası, bakır, şekil A
BAKIR PUL-(CONTA)-DIN7603-A-32X38X2
Ürün no. 046032 38
EAN 4011231390507
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Korozyon direnci nedeniyle bakır halka (bazı güçlü asitlerin bulunduğu durumlar hariç) her yerde kullanılabilir. Özel ön ısıtma sayesinde, metal halkanın yapısı daha da yumuşayarak basınç altına alındığında, vidalanarak birleştirilecek parçaların tüm pürüzlü yüzeylerine kendi kendini gömebilir.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Dış çap (d2) | 37,9 mm |
İç çap (d1) | 32,3 mm |
Kalınlık (h1) | 2 mm |
Nominal boyut | 32 x 38mm |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | A |
DIN | 7603 |
Maks. sıcaklık direnci | 300 °C |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | Mercedes: 007 603 032101 |