Sızdırmazlık contası, bakır, şekil A

BAKIR PUL-(CONTA)-DIN7603-CU-A-14X20X1,5

Ürün no. 046014 20

EAN 4011231389457

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sızdırmazlık contası, bakır, şekil A

Ürün no. 046014 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Şekil A
  • Korozyon direnci nedeniyle bakır halka (bazı güçlü asitlerin bulunduğu durumlar hariç) her yerde kullanılabilir. Özel ön ısıtma sayesinde, metal halkanın yapısı daha da yumuşayarak basınç altına alındığında, vidalanarak birleştirilecek parçaların tüm pürüzlü yüzeylerine kendi kendini gömebilir.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Dış çap (d2)

19,9 mm

İç çap (d1)

14,2 mm

Kalınlık (h1)

1,5 mm

Nominal boyut

14 x 20mm

Malzeme

Bakır

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

A

DIN

7603

Maks. sıcaklık direnci

300 °C

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

Chrysler: 05073946AA, Daewoo: 09160-14003, Mazda: 9956-41-400, Mercedes: 007 603 014106, Opel: 20 91 046, Suzuki: 09168-14015-666, VW/Audi: N.013 849.2

Erkek dişli (İngiliz) için uygun

R 1/4 inç

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler