Sızdırmazlık contası, bakır, şekil A

PUL-BAKIR-DIN7603-CU-A-30X36X2

Ürün no. 046030 36

EAN 4011231390422

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sızdırmazlık contası, bakır, şekil A

Ürün no. 046030 36

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Şekil A
  • Korozyon direnci nedeniyle bakır halka (bazı güçlü asitlerin bulunduğu durumlar hariç) her yerde kullanılabilir. Özel ön ısıtma sayesinde, metal halkanın yapısı daha da yumuşayarak basınç altına alındığında, vidalanarak birleştirilecek parçaların tüm pürüzlü yüzeylerine kendi kendini gömebilir.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Dış çap (d2)

35,9 mm

İç çap (d1)

30,3 mm

Kalınlık (h1)

2 mm

Nominal boyut

30 x 36mm

Malzeme

Bakır

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

A

DIN

7603

Maks. sıcaklık direnci

300 °C

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

Mercedes: 007 603 030101, VW/Audi: N.043 851.1

Erkek dişli için uygun

30 x 1,5 mm

Erkek dişli (İngiliz) için uygun

R 7/8 inç

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler