Sızdırmazlık maddesi Dichtfix
SPRSEAL-DICHTFIX-BLACK-310ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Çok geniş uygulama yelpazesi
Astar boya katmanı olmadan da çok çeşitli zeminlere yapışır.
High Shore A sertliği
Malzeme, mekanik yüklere karşı dirençlidir.
Yüksek çekme direnci ve gerilme mukavemeti ve kopma uzaması
Kaynak yerleri kuvvetli hareketlere/genleşmelere direnç gösterir.
UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
Kaynak yerleri boyanmamış olsa bile yıpranma eğilimi yoktur.
"Islak iken" üzeri boyanabilir
İzosiyanat ve silikon içermez
Dichtfix yeni uygulanmış (henüz sertleştirilmemiş) PU malzemeler ile temas ettirilmemelidir. Üzerine metalik boyaların uygulanması durumunda mutlaka ara astar sürülmelidir. Boya ile Dichtfix arasında optimum yapışma, malzeme uygulandıktan sonra mümkün olduğu kadar erken boyama ile elde edilir.
Veri sayfaları(X)
Motor bölümü, alt gövde, şase bağlantıları, tekerlek davlumbazları, stepne havuzu vb. bölümlerindeki parçaların değiştirilmesinde sızdırmazlık sağlamak için kullanılır.
Yüzeyler; temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
Dichtfix, özel basınçlı hava tabancası aracılığıyla uygulanır. Hava basıncı ile istenen yapılar, kaplama kalınlıkları ve nesneye olan mesafeyle belirlenir.
İçerik | 310 ml |
Kimyasal baz | POP karışık polimer |
Renk | Siyah |
Yoğunluk/koşullar | 1,48 g/cm³ / 23°C'de, %50 bağıl nemde |
Shore A sertliği | 47 |
Min. yüzey oluşturma süresi / koşullar | 20 dak / DIN 50014 ile uyumlu |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 30 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 15 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 5°C - 25°C arasında |
Silikon içermez | Evet |
İzosiyanat içermez | Evet |
Tam kürleme hızı | 3 mm/d |
Min. yüzey oluşturma süresi | 20 dak |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!