Sızdırmazlık pulu
Sızdırmazlık pulu
Ürün no. 020122
EAN 4011231258371
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Dış çap (d2) | 22 mm |
Şunun için uygun: | Vida çapları 6,3 ve 6,5 mm |
Conta kalınlığı (h1) | 3 mm |
Contanın iç çapı (d1) | 5,1 mm |
İç çap (d3) | 7 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Sızdırmazlık contası malzemesi | Etilen propilen dien terpolimer kauçuk EPDM |