Sızdırmazlık seçenekli germe kilit, galv. çelik
INSTEPLOK-ST-(ZN)-110X37MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Uzunluk (A) | 110 mm |
Genişlik (B) | 37 mm |
Kanca çapı (C) | 4 mm |
Standartlar | DIN 3133 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!