Szlifierka akumulatorowa TG 12-A
Szlifierka akumulatorowa TG 12-A
SZLIFIERKA KĄTOWA SOLO-TG12-A
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Bardzo kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja
Lekkie i praktyczne narzędzie do szybkiego i bezwysiłkowego wykonywania prac na placach budowy.
Szybkie działanie
- Mocny silnik EC: bezszczotkowy, o dużej mocy, trwały, wydajny i bezobsługowy
- Duża prędkość cięcia
Szybkie hamowanie
Zatrzymanie tarczy tnącej w mniej niż 1 sekundę po wyłączeniu urządzenia (w zależności od masy tarczy tnącej).
Łatwa wymiana tarcz
Przy wymianie tarcz nie jest konieczny stały nacisk na blokadę wrzeciona.
Szybkonastawna osłona
Regulacja osłony zabezpieczającej bez użycia narzędzi
Wyposażony w zestaw akumulatorów litowo-jonowych
Długi czas pracy bez ładowania akumulatora. Praktyczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałym czasie pracy.
Możliwość wykorzystania do wielu zastosowań i materiałów
Zgodność z wszystkimi systemami zasilania akumulatorowego 10,8 V i 12 V
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Min./maks. obroty jałowe | 0-19500 obr/min |
Maks. średnica tarczy | 76 mm |
Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona | M5 |
Długość | 202 mm |
Szerokość | 88 mm |
Wysokość | 105 mm |
Ciężar z akumulatorem | 0,7 kg |
Ilość akumulatorów/baterii | 0 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 2 Ah |
KLUCZ
PLAPROTCAP-F.TG12-A
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!