Szlifierka kątowa EWS 7-125 Basic
Szlifierka kątowa EWS 7-125 BASIC z zabezp.
SZLIFIERKA KĄTOWA-EL-EWS7-125BASIC
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
W przypadku przerwy w zasilaniu szlifierka kątowa nie uruchamia się ponownie w niezamierzony sposób, co znacznie ogranicza ryzyko zranienia.
Lekka i poręczna
Dzięki najmniejszemu uchwytowi w tym zakresie mocy (176 mm) i masie zaledwie 1,8 kg szlifierka wygodnie leży w dłoni nawet podczas długiej pracy.
Pełen dostęp do trudno dostępnych obszarów
Mała głowica napędowa
Długa żywotność
Specjalnie zaprojektowane wloty powietrza zapewniają optymalne chłodzenie silnika. Szczotki węglowe z funkcją automatycznego odcinania chronią silnik i zapewniają jego dłuższą żywotność.
Wysoki poziom ochrony użytkownika
Osłona odporna na skręcanie
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 720 W |
Maks. obroty jałowe | 11000 obr/min |
Maks. średnica tarczy | 125 mm |
Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona | M14 |
Waga urządzenia | 1,8 kg |
Długość kabla | 4 m |
Funkcje | Blokada przed samoistnym uruchomieniem |
Min./maks. obroty jałowe | 0-11000 obr/min |
SP-GUARD CAP
AUXILIARY HANDLE
KLUCZ CZOŁOWY
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk