Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P COMPACT-1
SZLIF.KĄTOWA AWS18-125P COMPT-1 CT SOLO
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 60,000 products
- Ciągłe monitorowanie silnika z funkcją sprzężenia zwrotnego, z diodą LED na głowicy przekładni ostrzegającą przed przeciążeniem
- Jeśli silnik będzie przeciążony przez dłuższy czas lub zatnie się, to elektroniczna funkcja ochrony silnika wyłączy silnik
- Długa żywotność silnika dzięki wydajnej, bezszczotkowej konstrukcji EC z rezerwami mocy
- Kratki nad szczelinami wentylacyjnymi zapewniają dodatkową ochronę przed wiórami
- Wyłącznik bezpieczeństwa i funkcja hamulca zapewniają szybkie zatrzymanie tarczy po zwolnieniu przełącznika
- Beznarzędziowy system nakrętek mocujących i beznarzędziowa regulacja osłony zabezpieczającej
- Wygodna praca bez wysiłku dzięki bardzo kompaktowej i ergonomicznej konstrukcji z dodatkowym uchwytem antywibracyjnym
Zarządzanie urządzeniami bezprzewodowymi
- Lokalizację urządzenia można określić dzięki akumulatorowi W-CONNECT wraz z modułem W-CONNECT. Moduł nie wchodzi w zakres dostawy.
- Lokalizacja: Ostatnią znaną lokalizację elektronarzędzia można wyświetlić za pomocą aplikacji ORSYonline.(tylko z akumulatorem W-CONNECT)
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona | M14 |
Napięcie | 18 V/DC |
Maks. obroty jałowe | 9500 obr/min |
Maks. średnica tarczy | 125 mm |
Ciężar bez akumulatora | 1,98 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!