Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Szlifierka kątowa bezpieczna SWS 12-125-T SOLID

Szlifierka kątowa bezpieczna SWS 12-125-T SOLID

Nr art. 57070045
EAN 4058794181586

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

1250 W. Robust safety angle grinder with motor brake and paddle switch (deadman function). Designed for applications with the highest safety requirements.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

230 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

1250 W

Maks. obroty jałowe

11000 1/min

Maks. średnica tarczy

125 mm

Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona

M14

Waga urządzenia

2,4 kg

Długość kabla

3,9 m

Zawiera Szlifierka kątowa bezpieczna SWS 12-125-T SOLID:
Nakrętka szybkomocująca Q-Nut
1 x
Nakrętka szybkomocująca Q-Nut

NAKRĘTKA SZYBKOZACISKOWA Q-NUT

Ilość: 1 x
Pokrywa zabezpieczająca
1 x
Pokrywa zabezpieczająca

SZYBKOPRZESTAWNA POKRYWA OCHRO

Opis: For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs
Ilość: 1 x
Uchwyt przeciwdrganiowy
1 x
Uchwyt przeciwdrganiowy

RĘKOJEŚĆ

Ilość: 1 x
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
Stopa szlifierska z rowkami chłodzącymi do tarcz fibrowych

SPRTPLT-VUFBRDISC-W.COOLRIBS-D125MM

Długa żywotność i doskonała powierzchnia.
x 1 szt.
Szybka zgrubna tarcza do szlifowania stali

GDISC-SP-BLUE-ST-CE-TH7,0-BR22,2-D125

ZEBRA
Szczególnie wysoka wydajność skrawania oraz długa żywotność.
Tarcza tnąca do stali

TARCZA NIE.OD.DO CIE.ST.125X2.5X22.2

Wysokowydajna standardowa tarcza o doskonałej wydajności.
Tarcza do zgrubnego szlifowania Longlife do stali

TARCZA ZEBRA LL SZL.ST.125X7.0X22.2

ZEBRA
Niezwykle wysoka żywotność w połączeniu z wysoką wydajnością usuwania materiału podczas obróbki.