Szlifierka mimośrodowa ETS 150-3.0-E POWER
Szlifierka mimośrodowa ETS 150-3.0-E POWER
SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA ETS150-3.0E-POWER
Register now and access more than 60,000 products
- Wysoka wydajność dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC o wysokim poziomie wydajności i dłuższej żywotności
- Niski poziom wibracji i efektywne pochłanianie drgań dzięki optymalnej ergonomii i specjalnemu wyważeniu
- Ergonomicznie zaprojektowany, praktyczny uchwyt z miękką wkładką zapewnia pewny chwyt i dobre prowadzenie
- Optymalne dostosowanie prędkości obrotowej do obrabianego materiału
- Skuteczne, zintegrowane odsysanie pyłu zapewnia bezpyłową pracę z wkładem filtrującym PES
- Zgodność z systemem odsysania Würth; dzięki dołączonemu adapterowi możliwe jest podłączenie do jednostki odsysającej Würth
- Specjalnie do szlifowania drewna i farby, ale także metalu
Materiały dodatkowe(X)
Wykańczanie wnętrz i renowacja drewna, metalu i tworzyw sztucznych
Napięcie | 230 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 400 W |
Min./maks. obroty jałowe | 4000-10000 obr/min |
Średnica tarczy szlifierskiej | 150 mm |
Średnica oscylacji | 3 mm |
Waga urządzenia | 1,65 kg |
Długość kabla | 4 m |
DSTCOLLCONT-(F.ETS150-XX-E-POWER)
FILT-F.ETS150-XX-E-POWER
TALERZ SZLIFUJĄCY ŚREDNI DO ETS150POWER
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!