Szlifierka mimośrodowa ETS 150-E twin
Szlifierka mimośrodowa ETS 150-E twin
SZLIF. MIMOSRODOWA ETS 150 - E
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
2 ustawienia skoku w jednym narzędziu
- Szlifowanie zgrubne ze skokiem 6,2 mm
- Szlifowanie precyzyjne ze skokiem 2,8 mm
Wysoka wydajność skrawania
Równoczesny ruch obrotowy i oscylacyjny
Zintegrowane odsysanie pyłu
W razie potrzeby urządzenia można także używać bez zewnętrznego odsysania.
Pokrętło regulacyjne umożliwia określenie prędkości obrotów i oscylacji
Łatwa obróbka delikatnych materiałów, takich jak fornir i cienkie warstwy farby.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 350 W |
Min./maks. obroty jałowe | 4200-9200 obr/min |
Min./maks. prędkość obwodowa bez obciążenia | 8400-18400 1/min |
Średnica tarczy szlifierskiej | 150 mm |
Średnica oscylacji, bieg pierwszy/drugi | 2.8 / 6.2 mm |
Waga urządzenia | 2,2 kg |
Długość kabla | 4 m |
POJEMNIK NA PYŁ DO SZLIFIERKI
MASTERJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!