Szlifierka prosta GS 700-E
Szlifierka prosta GS 700-E
SZLIFIERKA PROSTA - GS700E
MASTER
GS700-E
Register now and access more than 60,000 products
Do użytku w trudno dostępnych miejscach
Lekka konstrukcja kołnierza
Układ odcinania zasilania
W przypadku zablokowania narzędzia następuje natychmiastowe odcięcie zasilania
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
Zapobiega przypadkowemu ponownemu uruchomieniu narzędzia
Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym
Odcinane szczotki węglowe chronią silnik
Długa żywotność
Odporność na pył dzięki powlekanej cewce i kratce ochronnej
- Brak napędu wałka giętkiego
- Brak przekładni planetarnej
Materiały dodatkowe(X)
Do frezowania i szlifowania
Napięcie | 230 V/AC |
Moc wejściowa | 710 W |
Moc wyjściowa | 430 W |
Min./maks. obroty jałowe | 13000-34000 obr/min |
Średnica uchwytu z tuleją zaciskową | 6 mm |
Średnica kołnierza mocującego | 43 mm |
Waga urządzenia | 1,7 kg |
Długość kabla | 4 m |
TULEJA 6MM DO SZLIFIERKI PROSTEJ
RĘKOJEŚĆ DODATKOWA
KLUCZ WIDEŁKOWY
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!