Szlifierka stołowa PRO 200
Szlifierka stołowa PRO 200
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 570 mm |
Szerokość | 290 mm |
Wysokość | 340 mm |
Średnica wewnętrzna | 16 mm |
Napięcie | 220 V/AC |
Moc znamionowa | 350 W |
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym | 2800 obr/min |
Moc wejściowa | 500 W |
Masa produktu (jednej sztuki) | 15000 g |
Waga urządzenia | 15 kg |