Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Szlifierki do ścian i sufitów WSS 225-E COMPACT

Szlifierka do ścian i sufitów WSS 225-E Compact
SZLIFIERKA DO GIPSU-EL-WSS 225-E COMPACT
MASTER

Nr art. 07021211
EAN 4056807072463
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Ergonomiczny, długi wysięgnik szlifierki o wysokiej wydajności skrawania oraz skuteczne odprowadzanie pyłu.

Ochrona pracowników i elektronarzędzia


Pracownik i narzędzie podlegają ochronie poprzez łagodny rozruch szlifierki.



Ergonomiczna praca bez zmęczenia


Wysoka poręczność i niska masa tego elektronarzędzia w połączeniu z optymalnym wyważeniem silnika i tarczy szlifierskiej zapewniają wygodne, ergonomiczne i łatwe wykonywanie pracy.



Idealne rozwiązanie do szlifowania krawędzi


Prosty, obrotowy segment do krawędzi umożliwia łatwą obróbkę powierzchni między ścianami albo ścianą i sufitem w pobliżu krawędzi.



Wysoka stabilność


Zoptymalizowany wał elastyczny zapewnia większą stabilność głowicy szlifującej.



Skuteczne odsysanie


Odsysanie między pierścieniem szczotki a materiałem ściernym oraz przez 10-otworowe urządzenie odsysające zapobiega szybkiemu zatykaniu się materiału ściernego.



Gładkie szlifowanie


Zamontowana na sprężynie osłona głowicy szlifierskiej zapewnia doskonałe dopasowanie głowicy szlifierskiej na wszystkich nierównych powierzchniach.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealnie nadaje się do szlifowanie płyt gipsowo-kartonowych i płyt styropianowych zabezpieczonych przed działaniem wysokiej temperatury oraz do przygotowywania przed malowaniem.

Napięcie

230 V/AC

Częstotliwość

50 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony I/uziemienie ochronne

Moc wejściowa

500 W

Moc wyjściowa

270 W

Min./maks. obroty jałowe

1100-1650 obr/min

Średnica tarczy szlifierskiej

225 mm

Długość

1580 mm

Waga urządzenia

3,9 kg

Długość kabla

5 m

Zawiera Szlifierki do ścian i sufitów WSS 225-E COMPACT:
1 x
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno

ZEBRA USEIT SUPERPAD HOUT 225MM-P100

ZEBRA
Opis:
Rozmiar ziarna: 100
Do poddanego i niepoddanego obróbce drewna miękkiego i twardego, szpachlówek wypełniających, tworzyw sztucznych, płyt gipsowych, farb, twardych i miękkich systemów lakierniczych i materiałów mineralnych (kamień sztuczny).
Ilość: 1 x
1 x
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno

DSPAP-USEIT-P-P60-D225MM

ZEBRA
Opis:
Rozmiar ziarna: 60
Do poddanego i niepoddanego obróbce drewna miękkiego i twardego, szpachlówek wypełniających, tworzyw sztucznych, płyt gipsowych, farb, twardych i miękkich systemów lakierniczych i materiałów mineralnych (kamień sztuczny).
Ilość: 1 x
1 x
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno

KRĄŻEK NA RZEP USEIT D225 MM P80

ZEBRA
Opis:
Rozmiar ziarna: 80
Do poddanego i niepoddanego obróbce drewna miękkiego i twardego, szpachlówek wypełniających, tworzyw sztucznych, płyt gipsowych, farb, twardych i miękkich systemów lakierniczych i materiałów mineralnych (kamień sztuczny).
Ilość: 1 x
Adapter na rzepy SuperSoft do WSS 225-E Compact
1 x
Adapter na rzepy SuperSoft do WSS 225-E Compact

HOKLPADAPT-SUPERSOFT-(F.WSS225-E-COMPT)

Ilość: 1 x
Połączenia zacisku ekstrakt. do WSS 225-E Compact
1 x
Połączenia zacisku ekstrakt. do WSS 225-E Compact

CLIPCON-(F.WSS225-E-COMPACT)

Ilość: 1 x
Skrzynia transportowa do WSS 225-E Compact
1 x
Skrzynia transportowa do WSS 225-E Compact

CARYCASE-(F.WSS225-E-COMPACT)

Ilość: 1 x
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
Tuleja łącząca do WSS 225-E COMPACT

ZŁĄCZE-(DO WSS225-E COMPACT)

x 1 szt.
Wąż ssący, przewodzący

PRZEWOD PYLOWY DN35 DL.4M

Do serii ISS i TSS