Szlifierki do spoin pachwinowych KNS 9-150-E
Szlifierka do spoin pachwinowych KNS 9-150-E
SZLIFIERKA Z WYSIĘGNIKIEM-(KNS9-150-E)
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Wysoki poziom elastyczności
Wymienny kołnierz ze stali nierdzewnej umożliwia stosowanie tarcz o średnicy 150 mm, a także segmentowych tarcz szlifierskich o średnicy 125 mm.
6-stopniowa regulacja prędkości obrotowej
Umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do danej aplikacji.
Osłona regulowana bez użycia narzędzi
Kaptur ochronny regulowany bez użycia narzędzi, dzięki czemu oszczędza się czas
Podwójna przekładnia redukcyjna
Zapewnia wysoki moment obrotowy i efektywną pracę.
Łagodny rozruch i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
Zapewnia użytkownikowi lepszą ochronę.
Duża trwałość
Opatentowana ochrona przed kurzem, niewymagający konserwacji napęd pasowy i wytrzymała przekładnia planetarna wydłużają żywotność maszyny.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc wejściowa | 950 W |
Min./maks. obroty jałowe | 660-4650 obr/min |
Średnica tarczy | 150 mm |
Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona | M14 |
Maks. grubość urządzenia do aplikacji | 6 mm |
Maks. grubość urządzenia do aplikacji przy użyciu rowkowanej nakrętki mocującej | 3 mm |
Waga urządzenia | 2,7 kg |
Długość kabla | 4 m |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
FCEWRNCH-SR
RĘKOJEŚĆ
SP-GUARDCAP
SP-(CLAMPING-NUT)
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!