Szpachla do 2-składn. wypełn. do metalu, FLM 50
Szpachla do 2-składn. wypełn. do metalu, FLM 50
Register now and access more than 60,000 products
Zawartość | 50 ml |
Baza chemiczna | Żywice epoksydowe |
Proporcja mieszania | 1:1 |
Gęstość | 1,11 g/cm³ |
Kolor | Szary |
Min./maks. czas utwardzania | 10-12 min |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 12 N/mm² |
Wytrzymałość na ścinanie min. | 14 N/mm² |
Odporność termiczna po utwardzeniu min./maks. | -45 do 120 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / w suchym miejscu w temperaturze pokojowej |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!