Szpachlówka natryskowa, VAKU 10
Szpachlówka natryskowa, VAKU 10
Register now and access more than 60,000 products
Baza chemiczna | Żywica poliestrowa |
Zawartość | 950 ml |
Kolor | Szary |
Czas utwardzania mieszaniny | 30 min |
Czas utwardzania mieszaniny - warunki | przy 20°C |
Min. czas schnięcia | 20 min |
Maks. czas schnięcia | 30 min |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 60°C |
Temperatura stosowania maks. | 80 °C |
Maks. stężenie lotnych związków organicznych | 99 g/l |
Maks. dopuszczalne stężenie lotnych związków organicznych | 250 g/l |
Stężenie lotnych związków organicznych – warunki | ChemVOCFarb |
Dopuszczalne stężenie lotnych związków organicznych – warunki | Kategoria produktów 2(b) |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu maks. | 80 °C |
Dodatek utwardzacza | 5 % |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Wymagane akcesoria | Papier ścierny Useit, nr art. 0581 3... |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!