Szpachlówka uszczelniająca, Bitudicht 1K
Szpachlówka uszczelniająca, Bitudicht 1K
Register now and access more than 60,000 products
floors, balconies and terraces. Sealing material in accordance with ÖNORM EN 15814.
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 30 l |
Baza chemiczna | Uszczelniacz bitumiczny |
Gęstość | 0,65 kg/l |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 30 °C |
Min./maks. temperatura przetwarzania/warunki | 5 do 30 °C / suche podłoże |
Min./maks. temperatura podłoża | 5 do 30 °C |
Min. temperatura podłoża | 5 °C |
Maks. temperatura podłoża | 30 °C |
Min./maks. temperatura powierzchni podczas przetwarzania/warunki | 5 do 30 °C / suche podłoże |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 30 °C |
Wielkość powłoki na grubość warstwy | 1 kg/mm/m² |
Odporność na deszcz przez | 5 h |
Min. grubość powłoki | 1 mm |
Maks. grubość powłoki | 4 mm |
Wartość pH | 10 |
Lepkość | 2000 Pas |
Lepkość - warunki | Brookfield |
Warunki stosowania | suche podłoże |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!