Szpachlówka uszczelniająca, Bitudicht 2K
Szpachlówka uszczelniająca, Bitudicht 2K
Register now and access more than 60,000 products
Zawartość | 30 l |
Baza chemiczna | Uszczelniacz bitumiczny |
Gęstość | 0,82 kg/l |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 30 °C |
Min./maks. temperatura przetwarzania/warunki | 5 do 30 °C / suche podłoże |
Min./maks. temperatura podłoża | 5 do 30 °C |
Min. temperatura podłoża | 5 °C |
Maks. temperatura podłoża | 30 °C |
Min./maks. temperatura powierzchni podczas przetwarzania/warunki | 5 do 30 °C / suche podłoże |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 30 °C |
Wartość pH | 10 |
Lepkość | 230 dPas |
Lepkość - warunki | Brookfield |
Warunki stosowania | suche podłoże |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!