Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Szpachlówka wypełniająca i preparat gruntujący, nakładana grubą warstwą

Szp.wypełn. i pr.grunt.,nakł. gr. war.
PODKLAD GRUNTUJACY -SZARY -400ML

Nr art. 08932121
EAN 4065746092630
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Zabezpieczenie przed korozją dzięki doskonałemu wypełnianiu i pokryciu do powierzchni metalowych.

Doskonała przyczepność


  • Przyczepna do aluminium, niepowlekanej i ocynkowanej blachy, starej farby itp.

  • Można stosować w połączeniu z masami uszczelniającymi polimerowymi PU i MS


Długotrwała ochrona przed korozją



Szybkoschnąca



Bardzo dobre rozciąganie i odporność na spływanie



Odporna na temperatury do 110°C



Łatwe szlifowanie



Zgodna z przepisami dot. LZO


  • Niska zawartość rozpuszczalnika

  • Zgodna z przepisami dotyczącymi maksymalnej zawartości LZO określonymi w Dyrektywie w sprawie emisji LZO z rozpuszczalników (1999/13/WE).
Uwaga

Warunkowo może być używana na powierzchniach ocynkowanych galwanicznie i ogniowo po uprzednim przygotowaniu powierzchni specjalnym zmywaczem do świeżego ocynku. Po użyciu obrócić do góry nogami i nacisnąć zawór aż do jego opróżnienia.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do profesjonalnej naprawy drobnych nierówności, zadrapań i śladów szlifowania (naprawy miejscowe, naprawy powypadkowe, naprawy karoserii, malowanie itp.).

Instrukcja

Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona ze smaru. Lekko przeszlifować problematyczne powierzchnie. Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Pierwsza powłoka powinna być cienka. Przestrzegać czasu utwardzania. Można lakierować po ok. 15 minutach wszelkimi konwencjonalnymi systemami malarskimi, 1-składnikowymi, 2-składnikowymi i wodnymi.

Zawartość

400 ml

Kolor

Szary

Czas schnięcia

25 min

Min. czas schnięcia do stanu pyłosuchości

8 min

Maks. czas schnięcia do stanu pyłosuchości

10 min

Czas odparowania min.

1 h

Bez śladów po

20 min

Nadają się do lakierowania po

15 min

Gęstość

0,93 g/cm³

Maks. odporność temperaturowa

110 °C

Min. wydajność (powierzchn.)

1 m²

Przechowywanie od daty produkcji

60 Miesiące

Maks. wydajność (powierzchn.)

1.5 m²

Stężenie lotnych związków organicznych (CH)

692 g/l

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Preparat do usuwania silikonu, aerozol

SILREM-AEROSOLCAN-600ML

For professional cleaning and degreasing before applying adhesives or painting
Lakier akrylowy, 2-składn. HS,kat. kolorystyczna 1

TOPCOAT-2C-HS-GLOSSY-COLORCAT1-1LTR

High-solid HS acrylic paint with high degree of resistance to UV and weathering.
x 1 szt.
Lakier akrylowy, 2-składn. HS,kat. kolorystyczna 1

TOPCOAT-2C-HS-GLOSSY-COLORCAT1-3LTR

High-solid HS acrylic paint with high degree of resistance to UV and weathering.
x 1 szt.
Lakier akrylowy, 2-składn. HS,kat. kolorystyczna 1

TOPCOAT-2C-HS-SATINGLOSS-COLORCAT1-3LTR

High-solid HS acrylic paint with high degree of resistance to UV and weathering.
x 1 szt.
Lakier akrylowy, 2-składn. HS,kat. kolorystyczna 1

TOPCOAT-2C-HS-GLOSSY-COLORCAT2-1LTR

High-solid HS acrylic paint with high degree of resistance to UV and weathering.
x 1 szt.
Lakier akrylowy, 2-składn. HS,kat. kolorystyczna 1

TOPCOAT-2C-HS-GLOSSY-COLORCAT2-3LTR

High-solid HS acrylic paint with high degree of resistance to UV and weathering.
x 1 szt.
Lakier akrylowy, 2-składn. HS,kat. kolorystyczna 1

TOPCOAT-2C-SATINGLOSS-COLORCAT2-3LTR

High-solid HS acrylic paint with high degree of resistance to UV and weathering.
x 1 szt.