Sztyft do retuszu
Sztyft do retuszu
SZTYFT RETUSZAERSKI KRYJĄCY BIAŁY SIGNAL
Register now and access more than 60,000 products
Łatwe i szybkie zastosowanie
- Nie trzeba używać pędzla ani pojemnika do malowania
- Natychmiastowa gotowość do użytku i szybkie schnięcie
Duży wybór kolorów
Dopasowanie kolorów do szerokiej gamy różnych kolorów drewna.
Dobra przyczepność
- Dobre przyleganie do wielu powierzchni, uniwersalne zastosowania
- Odporność na rozmazywanie i zarysowania
Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Markery do retuszu lakieru nie nadają się do wielokrotnego napełniania.
Materiały dodatkowe(X)
Do renowacji i pokrywania krawędzi, zadrapań, śladów po otarciach, drobnych uszkodzeń jak również do korygowania koloru drewna. Zoptymalizowana jakość farby zapewnia ciągły przepływ farby. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Przed użyciem wstrząsać puszkę przez około 30 sekund. Kulki mieszające muszą być wyraźnie słyszalne. Zdjąć nasadkę markera i przytrzymać marker końcówką skierowaną do góry. Marker można głośno odpowietrzyć przez krótkie naciśnięcie przycisku „P”. Następnie skierować końcówkę w dół, aby aktywować marker. Końcówka jest powoli napełniana farbą poprzez ostrożne naciskanie przycisku „P”. Lekko docisnąć marker, aby ustawić go pod płaskim kątem (ok. 45°). Zawór otwiera się i farba zaczyna równomiernie przepływać. Podczas nakładania należy unikać naciskania na przycisk „P”, ponieważ może to doprowadzić do niekontrolowanego przepływu farby.
Dzięki kształtowi końcówki można z dużą precyzją pracować w trudno dostępnych miejscach (narożniki, wąskie obszary).
Baza chemiczna | Żywica akrylowa |
Kolor | Biały sygnalizacyjny |
Gęstość | 0,94 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Min. czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 1 min |
Maks. czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 2 min |
Czas schnięcia do stanu pyłosuchości – warunki | W zależności od temperatury w pomieszczeniu i grubości warstwy |
Min. siła zaciskania | 2 min |
Maks. siła zaciskania | 5 min |
Siła zaciskania - warunki | W zależności od temperatury w pomieszczeniu i grubości warstwy |
Punkt zapłonu min. | 19 °C |
Temperatura zapłonu | 350 °C |
Rozpuszczalne w wodzie | Nie |
Odporność na światło | Dobre |
Zawartość | 11 g |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |