Sztyft retuszerski, zestaw
Sztyft retuszerski, zestaw
ZESTAW SZTYFTOW RETUSZ. KRYJ. 10 SZT
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Gęstość | 0,94 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Min. siła zaciskania | 2 min |
Maks. siła zaciskania | 5 min |
Siła zaciskania - warunki | W zależności od temperatury w pomieszczeniu i grubości warstwy |
Min. czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 1 min |
Maks. czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 2 min |
Czas schnięcia do stanu pyłosuchości – warunki | W zależności od temperatury w pomieszczeniu i grubości warstwy |
Temperatura zapłonu | 350 °C |
Punkt zapłonu min. | 19 °C |
Ilość elementów w zestawie | 10 szt |
Odporność na światło | Dobre |
Rozpuszczalne w wodzie | Nie |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
SZTYFT RETUSZAERSKI KRYJĄCY BIAŁY SIGNAL