Szybkozłącze ABC 45 stopni
Szybkozłącze ABC 45 stopni
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu (S) | Heavy duty |
Długość (L) | 29,6 mm |
Materiał obudowy | Poliamid |
Materiał uszczelki | Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 100 °C |
Maks. ciśnienie robocze | 12.5 bar |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!