Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Szybkozłącze ABC 90 stopni

Szybkozłącze ABC 90 stopni

Nr art. 0885620104
EAN 4050641663573
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
Średnica zewnętrzna rury (T)

10 mm

Grubość ścianki rury (T)

1 mm

Oznaczenie typu (S)

Regular

Długość (L)

35 mm

Długość 2 (L2)

24 mm

Materiał obudowy

Poliamid

Materiał uszczelki

Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 100 °C

Maks. ciśnienie robocze

12.5 bar

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ B

SZCZ.DO PIER.SEGERA ZEW.ODG.19-60MM

Do pierścieni zabezpieczających wał
x 1 szt.
Przewód z poliamidu PA 11/12

PRZEWOD PALIWOWY 10MM

DIN 73378, w opakowaniu
x 25 szt.
Szybkozłącze ABC proste z redukcją

QCKPLGCON-ABC-STRAIGHT-REGL

x 5 szt.
Szybkozłącze ABC proste z redukcją

QCKPLGCON-ABC-REDUC-REGL-HD

x 2 szt.
Korek uszczelniający ABC

SEALPLG-F.PLGSCRINCON-ABC

Seal for ABC fittings for protection against soiling
x 5 szt.
Narzędzie do demontażu ABC, tworzywo sztuczne

DISASMBYTL-F.BRKPIP-PLA-D10MM

Easy removal of polyamide pipes from ABC quick-action couplings
x 5 szt.
Metalowe narzędzie do demontażu ABC

DISASMBYTL-F.BRKPIP-MET-D10MM

Easy removal of polyamide pipes from ABC quick-action couplings