Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Szybkozłącze ABC proste

Szybkozłącze ABC proste

Nr art. 0885620044
EAN 4053479684512
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
Oznaczenie typu (S)

Regular - Regular

Długość (L)

45,2 mm

Materiał obudowy

Poliamid

Materiał uszczelki

Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 100 °C

Maks. ciśnienie robocze

12.5 bar

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczypce do pierścieni zabezpieczających Typ B

SZCZ.DO PIER.SEGERA ZEW.ODG.19-60MM

Do pierścieni zabezpieczających wał
x 1 szt.
Szybkozłącze ABC proste

QCKPLGCUPL-ABC-STRAIGHT-D6MM-REGL

x 5 szt.
Szybkozłącze ABC proste

QCKPLGCUPL-ABC-STRAIGHT-D8MM-REGL

x 5 szt.
Szybkozłącze ABC proste

QCKPLGCUPL-ABC-STRAIGHT-D10MM-REGL

x 5 szt.
Szybkozłącze ABC proste

QCKPLGCUPL-ABC-STRAIGHT-D12MM-REG

x 5 szt.
Przyłącze kontrolne ABC

TESTCON-ABC-REGL

x 5 szt.
Szybkozłącze ABC proste z redukcją

QCKPLGCON-ABC-STRAIGHT-REGL

x 5 szt.
Szybkozłącze ABC proste z redukcją

QCKPLGCON-ABC-REDUC-REGL-HD

x 2 szt.
Korek uszczelniający ABC

SEALPLG-F.PLGSCRINCON-ABC

Seal for ABC fittings for protection against soiling
x 5 szt.