Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Szybkozłącze ABC proste

Szybkozłącze ABC proste

Nr art. 0885620067
EAN 4050641291097
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
Średnica zewnętrzna rury (T)

16 mm

Grubość ścianki rury (T)

2 mm

Oznaczenie typu (S)

Heavy duty

Długość (L)

21 mm

Materiał obudowy

Poliamid

Materiał uszczelki

Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 100 °C

Maks. ciśnienie robocze

12.5 bar

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Narzędzie do demontażu ABC, tworzywo sztuczne

DISASMBYTL-F.BRKPIP-PLA-D16MM

Easy removal of polyamide pipes from ABC quick-action couplings
x 5 szt.
Metalowe narzędzie do demontażu ABC

DISASMBYTL-F.BRKPIP-MET-D16MM

Easy removal of polyamide pipes from ABC quick-action couplings
x 1 szt.
Korek uszczelniający ABC, długi

SEALPLG-ABC-F.PLGSCRINCON-LNG-D16MM

Seal for ABC fittings for protection against soiling
x 5 szt.