Szybkozłączka do instalacji ze złączkami do przewodów Seria 2000
Szybkozłączka do pneumat. seria 2000
SZYBKOZŁĄCZKA-DL-S2000-SCHL-5/16ZO
Register now and access more than 60,000 products
Wysoki przepływ, do 2100 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.
Optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i wykorzystanie go przez urządzenia przekłada się na wyższą wydajność i niższe koszty energii.
Ergonomicznie ukształtowana tuleja blokująca
Zapewnia bezpieczny chwyt i zapobiega ześlizgiwaniu się elementów.
Niska siła łączenia umożliwia obsługę jedną ręką.
Proste, szybkie i bezpieczne łączenie i rozłączanie wymaga jedynie minimalnej siły.
Szczelne połączenia
Niski pobór mocy i wysoka wydajność
Złączki i tuleje blokujące ze stali hartowanej
Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość.
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.
Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.
Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 7,6 mm.
Profile Euro są zgodne z innymi złączkami sprężonego powietrza
Materiał: Stal
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej | 8 mm |
Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej | 16 mm |
Długość (L) | 70 mm |
Średnica zewnętrzna (D) | 23 mm |
Przepływ | 2100 l/min |