Szybkozłączka pneumatyczna
Szybkozłączka, pneumatyczna
SZYBKOZŁĄCZKA-DL-MS-7.2X6MM
Register now and access more than 60,000 products
- Połączenie zajmuje zaledwie kilka sekund
- Do uniwersalnych zastosowań
- Zamknięta tuleja zwalniająca zapobiega zanieczyszczeniu wnętrza
- Hartowane sworznie blokujące zapewniają odporność na zużycie
- Można stosować razem ze stalowymi złączkami
- Brak korozji
- Części łączące wykonane z odsłoniętego mosiądzu
- Sprężyny i pierścienie sprężynujące wykonane ze stali nierdzewnej
- Ciśnienie robocze 0–70 bar
- Odporność na temperaturę od -20°C do +100°C
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej | 6 mm |
Długość (L) | 55 mm |
Średnica zewnętrzna (D) | 27 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 21 mm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 100 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!