Szyna instalacyjna profilowa, perforowana, do zacisków kablowych typu H
Szyna profilowa perfor. do obejmy kablowej typu H
SZYNA PROFILOWANA 30X15X1,5
Register now and access more than 60,000 products
Szyna instalacyjna profilowa 30 x 15 mm, perforowana
Raport z badań dostępny w sklepie internetowym Würth
Materiały dodatkowe(X)
Do układania zacisków kablowych typu H
Szerokość x wysokość | 30 x 15 mm |
Grubość | 1,5 mm |
Szerokość rowka | 16 mm |
Szerokość otworu podłużnego | 7 mm |
Długość otworu podłużnego | 35 mm |
Maks. siła obciążenia - warunki | w betonie B 25 w odstępach 250 mm |
Maks. obciążenie punktowe haka | 2 kN |
Obciążenie punktowe haka – warunki | W odległości 250 mm dla odstępu mocowania 250 mm |
Przekrój profilu | 1.02 cm² |
Poprzeczny moment bezwładności | 0.32 cm⁴ |
Wzdłużny moment bezwładności | 1.36 cm⁴ |
Współczynnik sprężystości wzdłużnej w osi X. | 0.35 cm³ |
Współczynnik sprężystości wzdłużnej w osi Y | 0.9 cm³ |
Promień bezwładności w osi X | 0,56 cm |
Promień bezwładności w osi Y | 1,15 cm |
Norma EN | 60715 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Szerokość | 30 mm |
Wysokość | 15 mm |