Szyna profilowa perfor. do obejmy do kabli typ AC
Szyna profilowa perfor. do obejmy do kabli typ AC
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość x wysokość | 40 x 22 mm |
Grubość | 1,5 mm |
Szerokość rowka | 18 mm |
Szerokość otworu podłużnego | 11 mm |
Długość otworu podłużnego | 30 mm |
Maks. siła obciążenia - warunki | w betonie B 25 w odstępach 250 mm |
Maks. obciążenie punktowe haka | 5 kN |
Obciążenie punktowe haka – warunki | W odległości 250 mm dla odstępu mocowania 250 mm |
Przekrój profilu | 1.55 cm² |
Poprzeczny moment bezwładności | 1.08 cm⁴ |
Wzdłużny moment bezwładności | 3.39 cm⁴ |
Współczynnik sprężystości wzdłużnej w osi X. | 0.89 cm³ |
Współczynnik sprężystości wzdłużnej w osi Y | 1.7 cm³ |
Promień bezwładności w osi X | 0,83 cm |
Promień bezwładności w osi Y | 1,48 cm |
Norma EN | 60715 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Szerokość | 40 mm |
Wysokość | 22 mm |