T-Einschraubverschraubung

T-Einschraubverschraubung
EINSHRBVSHR-T-(A2K)-M16X1,5-12MM

Art.-Nr. 0884061216

EAN 4011231813310

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
T-Einschraubverschraubung

Art.-Nr. 0884061216

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Für Druckluft-Bremsanlagen

Oberfläche A2K


Silberfarben, dickschichtpassiviert (Trivalentes Chrom), Schichtdicke 8–12 µ

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohrdurchmesser

12 mm

Anschlussgewinde (M)

M16 x 1,5

Betriebsdruck max.

20 bar

Anschlussart

Steck

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen