T başlı cıvata, askı rayları için, 28/15 tipi

T başlı cıvata, askı rayları için, 28/15 tipi

Ürün no. 086568 25

EAN 4046778026466

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
T başlı cıvata, askı rayları için, 28/15 tipi

Ürün no. 086568 25

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

25 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4,3 mm

Kafa genişliği (n1)

10,9 mm

Kafa uzunluğu (m1)

23,4 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Düz

Vida başı tipi

T başlı

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler