T-handle 2C TX with side tip
T-handle 2C TX with side tip
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Uç boyutu | TX30 |
Anahtar sürme çapı | 6 mm |
Uzunluk (L1) | 235 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 165 mm |
Genişlik (B1) | 110 mm |
Tornavida kenar uç uzunluğu (B2) | 17 mm |
Tutma sapı genişliği (T) | 23,5 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |