T-handle 2C TX with side tip
T-handle 2C TX with side tip
T SAPLI TX10-124MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Uç boyutu | TX10 |
Anahtar sürme çapı | 3 mm |
Uzunluk (L1) | 124 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 75 mm |
Genişlik (B1) | 78 mm |
Tornavida kenar uç uzunluğu (B2) | 13 mm |
Tutma sapı genişliği (T) | 16.5 |
Yüzey | Krom kaplamalı |